› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 630A Modbus T5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054721R1
Cod. Produttore 1SDA054721R1
Cod. EAN 8015644558352

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: PR222DS/PD-LSI
  • Corrente nominale: 630 A
  • Tipo: Solid-state release
  • Poli: Quattro poli
  • Comunicazione: Modbus
  • Protezione: LSI
  • Versione: Mod. T5

Descrizione del prodotto

SG.EL.PR222DS/PD-LSI IN 630 MO.T5 6 è un componente elettrico di alta qualità progettato per l'utilizzo con dispositivi di protezione e interruttori automatici della serie Tmax T di ABB. Questo prodotto è caratterizzato da un'esecuzione del collegamento elettrico di tipo "Altro" e funziona con tensione in corrente continua (DC). Non presenta contatti normalmente chiusi (NC) né contatti normalmente aperti (NA). Realizzato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, è ideale per impianti che richiedono protezione e controllo precisi. La costruzione robusta e compatta consente un'installazione semplice e una gestione ottimale dello spazio all'interno dei quadri elettrici. Questo accessorio è parte integrante della gamma Tmax T, nota per le sue elevate prestazioni in interruttori automatici a bassa tensione fino a 1600 A, offrendo soluzioni flessibili e modulari per diverse esigenze di protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC PR222DS/PD-LSI R 630 MODBUS T5 630

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

945 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

5985 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 630A Modbus T5