› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 50A protezione impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N50TMA4
Cod. Produttore XT2N50TMA4
Cod. EAN 8015644009427

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 50-500 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: RoHS II
  • Standard: EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico modulare a quattro poli con taratura a 50 A, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia TMA, che assicura una risposta precisa alle condizioni di guasto. Adatto per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, offre una protezione efficace e duratura, contribuendo alla continuità operativa degli impianti. La struttura modulare facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici standard. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 50 I3=250...500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,09 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

35 ... 50 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 50A protezione impianti residenziali e industriali