› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 500-5000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054487R1
Cod. Produttore 1SDA054487R1
Cod. EAN 8015644555849

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 A
  • Poli: 4 fissi
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R 500
  • Corrente di intervento: 2500-5000 A
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Neutro: Completamente dimensionato
  • Marcatura CE: Conforme direttive UE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T5H 400, con corrente nominale di 400A e tensione nominale di esercizio fino a 690V. Progettato secondo la norma IEC 60947-2 con isolamento a 1000V e frequenza 50-60Hz, garantisce un potere di interruzione elevato (Icu) fino a 70kA a 230V e valori adeguati fino a 40kA a 690V. Il dispositivo è dotato di collegamento circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone e prevede l’uso di cavi o barre isolate con prove di tipo specifiche sull’installazione. La gamma di cavi ammessa è da 16 a 240 mm² in rame, con una coppia di serraggio di 25 Nm. L’interruttore è caratterizzato da un sistema di segnalazione dello stato (ON, OFF, TRIPPED) con indicazione visiva CLACK. La struttura è adatta per installazione fissa da incasso, con protezione integrata contro dispersioni a terra non prevista. Prodotto in Italia, rappresenta una soluzione affidabile per la protezione e il controllo di circuiti elettrici in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500 I3=2500...5000 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

4

potenza dissipata

28,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

350 ... 500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 5000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 500-5000A industriale