› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 25A tecnologia LS/I per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N25LS-I4
Cod. Produttore XT2N25LS-I4
Cod. EAN 8015644009960

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Protezione: LS/I
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Normativa: EN 60947-2:2017

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico modulare a 4 poli con corrente nominale di 25A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di tecnologia LS/I per un intervento preciso e rapido, adatto all’impiego in impianti elettrici industriali e civili. La struttura modulare facilita l’installazione e l’integrazione in quadri elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 25 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

4

potenza dissipata

0,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 25A tecnologia LS/I per impianti industriali e civili