› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 200-2000A UL/CSA industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA075127R1
Cod. Produttore 1SDA075127R1
Cod. EAN 8015644791049

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Interruttore 4 poli fisso
  • Corrente termomagnetica: 200-2000 A
  • Terminali frontali
  • Neutro completamente dimensionato
  • Conformità UL/CSA
  • Marcatura CE dal 2009
  • Conformità RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso a 4 poli con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali. Modello XT3N 225 TMF 200-2000, con corrente nominale di 250A e capacità di interruzione elevata, adatto per impianti industriali e commerciali. Dotato di raccordo a bullone per un collegamento sicuro e affidabile, garantisce performance conformi agli standard UL/CSA. La costruzione robusta e compatta consente un montaggio semplice e sicuro, mentre l'assenza di protezione dalle dispersioni a terra integrata lo rende ideale per applicazioni specifiche dove tale funzione non è richiesta. Ideale per l'impiego con cavi o barre isolate, con possibilità di installazione in sistemi trifase o quadripolari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 225 UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 200-2000 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

4

potenza dissipata

13,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

347 ... 600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 2000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 200-2000A UL/CSA industriale