› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 160-1600A 1150VAC/DC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054502R1
Cod. Produttore 1SDA054502R1
Cod. EAN 8015644556044

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1150V AC / 1000V DC
  • Corrente termomagnetica: 160-1600 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Connessioni: Terminali frontali per cavo Cu
  • Serie: SACE Tmax T
  • Protezione: Rilascio termomagnetico TMA R
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Neutralità: Neutro completamente valutato

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T4, progettato per applicazioni in corrente continua e alternata con tensioni fino a 1000 V DC e 1150 V AC. Dotato di collegamento a bullone, garantisce un'installazione fissa e sicura. Ideale per la protezione di circuiti elettrici principali, offre un'elevata capacità di interruzione e affidabilità conforme alla normativa IEC 60947-2. La struttura compatta e robusta è realizzata per applicazioni industriali, con possibilità di connessioni in serie fino a 1000 V DC, da eseguire a cura del cliente. La regolazione delle soglie di intervento e la funzione di test integrata assicurano un controllo preciso e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Prodotto in Italia con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T4V 250 1150V AC-1000V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 160-1600 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

7,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 160 A

tensione nominale

1150 ... 1150 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 160-1600A 1150VAC/DC industriale