› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 1000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062778R1
Cod. Produttore 1SDA062778R1
Cod. EAN 8015644653279

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: Conformità CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo 1SDA062778R1 appartiene alla famiglia di interruttori automatici modulati a bassa tensione SACE Tmax T7, progettati per applicazioni elettriche fino a 1600 A. Questo interruttore da incasso a tecnica a installazione fissa è caratterizzato da un elevato rapporto prestazioni/dimensioni, che consente un notevole risparmio di spazio all’interno del quadro elettrico e facilita le operazioni di cablaggio. È dotato di un sistema di interruzione dell’arco elettrico rapido ed efficiente, che limita l’energia di passaggio e protegge le installazioni da sovraccarichi e cortocircuiti. L’apparecchio è equipaggiato con unità di sgancio elettroniche di ultima generazione, come la PR231/P, che offrono funzioni avanzate di protezione e diagnostica, consentendo una gestione sicura e affidabile del circuito. La modularità e la vasta gamma di accessori disponibili permettono di adattare l’interruttore a specifiche esigenze impiantistiche, garantendo flessibilità e facilità di installazione. La tipologia costruttiva da incasso e la possibilità di montaggio verticale o orizzontale, insieme ai terminali orientati e al sistema rapido di aggancio, rendono questo interruttore ideale per applicazioni industriali e commerciali di elevata potenza. In sintesi, il modello AB1SDA062778R1 è un interruttore automatico modulato di alta qualità, con protezione fino a 1000 A, 4 poli, dotato di tecnologia avanzata ABB SACE Tmax T7, per una gestione efficiente e sicura dell’energia elettrica in impianti di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 1000A industriale