› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 3 poli XT4 W FP EF

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068204R1
Cod. Produttore 1SDA068204R1
Cod. EAN 8015644021009

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: fino a 1600 A
  • Tipo: Parte fissa estraibile
  • Numero poli: 3 poli
  • Terminali: Estesi frontali
  • Materiale principale: Poliammide e metalli
  • Durata di vita: 20 anni
  • Compatibilità: Serie TMAX XT

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare da incasso a 3 poli con fissaggio a bullone, progettato per installazioni elettriche di tipo industriale. La parte fissa è compatibile con la serie Tmax XT e garantisce un collegamento sicuro tramite raccordo a bullone. È dotato di esecuzione da incasso, ideale per integrazione in quadri elettrici, e supporta l'utilizzo di cavi o barre isolate per una maggiore sicurezza e affidabilità. Le dimensioni e il fissaggio sono ottimizzati per un montaggio a 70 mm, con terminali M4 e coppia di serraggio di 1,1 Nm. Questo componente è parte integrante di sistemi di distribuzione elettrica modulare, offrendo robustezza e facilità di installazione in impianti con tensioni fino a 690 VAC e correnti elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS XT4

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare 3 poli XT4 W FP EF