› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 3 poli 400-4000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054437R1
Cod. Produttore 1SDA054437R1
Cod. EAN 8015644555412

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 400 V
  • Corrente termomagnetica: 400-4000 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax T
  • Protezione: Rilascio termomagnetico TMA R
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA054437R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T5H, progettato per applicazioni elettriche di potenza con corrente nominale di 400 A e tensione nominale fino a 690 V. È un apparecchio da incasso a installazione fissa, dotato di collegamento a bullone per garantire una connessione sicura e stabile. Questo interruttore è conforme alla normativa IEC 60947-2 e garantisce elevate prestazioni di interruzione con una corrente di corto circuito di esercizio (Icu) fino a 70 kA a 230 V e valori variabili fino a 40 kA a 690 V, con una tensione di isolamento nominale (Ui) di 1000 V e una tensione d'impulso di 8 kV. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata. La gamma di cavi supportata per il collegamento in rame è compresa tra 16 e 240 mm², con una coppia di serraggio consigliata di 25 Nm, assicurando un montaggio affidabile e sicuro. Il dispositivo è dotato di indicatori di stato chiari (ON/OFF/TRIPPED) e di un meccanismo di scatto rapido per la protezione del circuito. Realizzato in Italia, l’interruttore AB1SDA054437R1 è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono affidabilità, sicurezza e facilità di installazione, garantendo protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti a 3 poli. La descrizione si basa sulle specifiche tecniche e sulle immagini di prodotto presenti nel documento tecnico ABB (pagine 1 e 11), che mostrano dettagli dimensionali, caratteristiche elettriche e modalità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

19,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

280 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico modulare 3 poli 400-4000A industriale