› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 3 poli 28 kA protezione sovraccarichi cortocircuiti uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N2MF3
Cod. Produttore XT2N2MF3
Cod. EAN 8015644009519

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Corrente magnetica: 28 A
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: Rilascio magnetico MF
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico modulare a 3 poli con potere di interruzione di 28 kA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Caratterizzato da un design compatto e montaggio su guida DIN, è ideale per applicazioni industriali e civili. Il dispositivo offre sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità del servizio elettrico. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative vigenti, assicura prestazioni durature e affidabili nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 2 A I3=28 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,38 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

28 ... 28 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare 3 poli 28 kA protezione sovraccarichi cortocircuiti uso industriale e civile