› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 3 poli 160 A 8,5 kA protezione sovraccarico impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N8-5MF3
Cod. Produttore XT2N8-5MF3
Cod. EAN 8015644009533

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 8,5 A
  • Corrente di picco I3: 120 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Tipo rilascio: Magnetico MF
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico modulare a 3 poli con corrente nominale di 160 A, progettato per garantire protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici. Dotato di un potere di interruzione di 8,5 kA e dimensioni compatte con ingombro di 120 mm, assicura affidabilità e sicurezza nell’utilizzo industriale e civile. La struttura modulare facilita l’installazione su guida DIN, mentre i materiali di alta qualità garantiscono durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una protezione robusta delle linee elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 8,5 A I3=120 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

8,5 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

119 ... 119 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare 3 poli 160 A 8,5 kA protezione sovraccarico impianti elettrici industriali e civili