› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 3 poli 16 A protezione termica e magnetica per impianti civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N4MF3
Cod. Produttore XT2N4MF3
Cod. EAN 8015644009526

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 160 A
  • Corrente magnetica: 56 A
  • Tipo di rilascio: Magnetico MF
  • Terminali: Frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità RoHS: Si
  • Marcatura CE: Dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico modulare a 3 poli, con capacità di interruzione di 16 A, adatto per installazioni elettriche civili e industriali. Dotato di protezione termica e magnetica, garantisce sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è conforme alla norma IM 56, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Progettato per un montaggio modulare su guida DIN, facilita l'integrazione nei quadri elettrici standard. La struttura robusta e compatta ne consente l'utilizzo in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni di sicurezza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 4 A I3=56 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

56 ... 56 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare 3 poli 16 A protezione termica e magnetica per impianti civili e industriali