› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 1P curva C 32A residenziale-industriale

Cod. Rexel BTIFT81C32
Cod. Produttore FT81C32
Cod. EAN 8005543477144

Informazioni principali

  • Curva: C
  • Corrente nominale: 32A
  • Potere d'interruzione: 16kA
  • Tensione nominale: 230/400 V AC
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: BTDIN
  • Tipo: Magnetotermico 1P
  • Caratteristica: Interruttore magnetotermico

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico unipolare con curva di intervento C, capacità di interruzione fino a 10 kA secondo IEC 60947-2, progettato per l’utilizzo in corrente continua con tensione nominale fino a 60 V (1 modulo per polo) o 90 V (1,5 moduli per polo). Protegge un polo con soglia di intervento magnetico moltiplicata per 1,4 rispetto alla corrente alternata, garantendo una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi. La durata elettrica è di 2000 manovre a corrente nominale per 1 modulo per polo, con potere d’interruzione certificato fino a 10 kA per tensioni da 12 a 60 V e capacità di interruzione mantenuta al 100% (Ics). È adatto per installazioni con differenti modalità di collegamento e offre la possibilità di proteggere reti con polarità collegate a terra o isolate, assicurando sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BTDIN160 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 32A - Icu= 16kA - Vn= 230/400 Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico modulare 1P curva C 32A residenziale-industriale