› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 160A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA080842R1
Cod. Produttore 1SDA080842R1
Cod. EAN 8015644873707

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Interruttore: 4 poli fissi
  • Rilascio termomagnetico: TMF R 16-450 A
  • Terminali: anteriori
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: Direttiva EMC 2014/30/EU
  • RoHS conforme: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico modulare XT1N 160 TMF 16-450 4P F F è un apparecchio da incasso a tecnica di installazione fissa, progettato per la protezione e il comando di circuiti elettrici. È dotato di un tipo di collegamento a raccordo a bullone, che garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo dispositivo è caratterizzato da una corrente nominale di 160 A, con capacità di interruzione elevata e protezione termomagnetica regolabile, che consente di adattare la protezione alle esigenze specifiche dell'impianto. La sua struttura è compatta e robusta, ideale per installazioni in quadri elettrici dove è richiesto un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Non integra protezione dalle dispersioni a terra. La sua installazione prevede l'uso di cavi o barre isolate, con obbligo di montaggio di copriterminali HTC in caso di barre non isolate con tensione nominale fino a 480 V. Il design modulare e le dimensioni contenute facilitano l'integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando prestazioni elevate e conformità alle normative IEC. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 16-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare 160A 4 poli industriale