› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 160A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA080844R1
Cod. Produttore 1SDA080844R1
Cod. EAN 8015644873721

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Interruttore: Termomagnetico TMD R
  • Regolazione corrente: 25-450 A
  • Terminali: Frontali
  • Conformità CE: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax XT, modello XT1N 160 TMD 25-450 4P F F, con corrente nominale di 160A. Progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici, è dotato di un meccanismo termomagnetico regolabile con impostazioni MIN, MED e MAX per la corrente di intervento, garantendo sicurezza e affidabilità. Il dispositivo supporta tensioni fino a 690V AC e 500V DC, con potere di interruzione nominale fino a 25kA. Il tipo di collegamento è a raccordo a bullone e la costruzione è da incasso con tecnica a installazione fissa. È indicato per installazioni con cavi o barre isolate, con obbligo di montaggio di copriterminali HTC in caso di utilizzo di barre non isolate con tensione fino a 480V. Questo interruttore è conforme alle normative IEC 60947-2 e garantisce protezione efficiente contro sovraccarichi e cortocircuiti, ideale per impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 25-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare 160A 4 poli industriale