› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 125A 4 poli bassa tensione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074689R1
Cod. Produttore 1SDA074689R1
Cod. EAN 8015644786663

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 80-800 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMF
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: Anno 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare SACE Tmax XT1 da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione di circuiti elettrici principali con collegamento a raccordo a bullone. Il dispositivo è caratterizzato da una corrente nominale di 160 A e presenta una capacità di interruzione elevata, con valori fino a 25 kA a 230 V e 18 kA a 415 V. È adatto per installazioni con cavi o barre isolate e prevede l’uso obbligatorio di copriterminali HTC in caso di barre non isolate con tensione fino a 480 V. Il design modulare e compatto consente un’installazione flessibile in quadri elettrici, con dimensioni ottimizzate e fissaggio a 70 mm. Il dispositivo è conforme alle normative IEC 60947-2 e offre protezione affidabile senza integrazione di protezione dalle dispersioni a terra. La serie SACE Tmax XT garantisce elevate prestazioni e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 125 UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 80-800 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

347 ... 600 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare 125A 4 poli bassa tensione