Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMO1322V5
Cod. Produttore
MO1322V5
Cod. EAN
4013614400223

Informazioni di prodotto

MO132-2.5 Manual Motor Starter Magnetic Only 2.5 A

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico MO132 con portata di 2,5 A e capacità di interruzione fino a 100 kA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo assicura un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo alla sicurezza e alla continuità dell’impianto elettrico. La sua struttura robusta e le elevate prestazioni lo rendono ideale per applicazioni residenziali e industriali, offrendo una protezione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: The MO132-2.5 manual motor starter magnetic only is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 2.50 A. This device is used to manually switch on and off loads/motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 100 kA at 400 V AC. A combination together with overload relays or motor controllers allows the protection of motors. Further features are the built-in disconnect function, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter magnetic only is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks are available as accessory.

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

86,75 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,75 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

2,5 A

numero di poli

3

potenza dissipata

5,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,75 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2,5 ... 2,5 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

31,3 ... 31,3 A

Serie

MO132

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico MO132 2,5 A 100 kA protezione motori residenziale industriale