› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore Magnetotermico Miniatura SU201M Z-Char 1P 10A 230V AC Uso Elettrico Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELSU201MZ10
Cod. Produttore SU201MZ10
Cod. EAN 4016779932943

Informazioni principali

  • Serie: SU200M
  • Corrente nominale: 10A
  • Poli: 1P
  • Interruzione UL: 10kA
  • Interruzione IEC: 15kA
  • Normativa: UL489
  • Conformità: RoHS 2011/65/EU
  • Standard: EN 60947-1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SU201M-Z10 Miniature Circuit Breaker Z-Char., UL10kA, IEC15kA, 10A, 1P UL489

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

277 V

caratteristica di intervento

Z

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

1,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

11,2 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

SU200M

Interruttore Magnetotermico Miniatura SU201M Z-Char 1P 10A 230V AC Uso Elettrico Industriale