› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico MEGATIKER M5 4P 800A 50kA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIT754N800
Cod. Produttore T754N800
Cod. EAN 8005543549780

Informazioni principali

  • Serie: MEGATIKER
  • Corrente nominale: 800 A
  • Potere di interruzione: 50 kA
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Numero poli: 4P
  • Regolazione termica: 0,8-1 x In
  • Regolazione magnetica: 5-10 x In
  • Dimensioni (LxAxP): 280x320x140 mm

Descrizione del prodotto

L'interruttore magnetotermico da incasso MEGATIKER M5 MT 4 poli con corrente nominale di 800A e potere di chiusura 50kA è progettato per offrire elevate prestazioni di protezione in ambito industriale e terziario. Questo apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa presenta un tipo di collegamento a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta assicura una tensione di isolamento fino a 1000 V e una tensione nominale di esercizio di 690 V in corrente alternata a 50/60 Hz. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25 e 70 °C, con manovre meccaniche fino a 10.000 cicli e manovre elettriche fino a 8.000 cicli a 0,5 In. La protezione magnetotermica integrata permette regolazioni magnetiche da 5 a 10 volte la corrente nominale e termiche da 0,8 a 1 volta In, con protezione del neutro al 100% per la versione a 4 poli. Le dimensioni compatte di 280x320x140 mm facilitano l’installazione in spazi ridotti, mentre il design modulare consente l’utilizzo di accessori come sganciatori, contatti ausiliari e comandi motorizzati. Questo interruttore garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza nell’interruzione dei circuiti elettrici, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M5 1600N - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=800A - Icu=50kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.8-1In (overload) - Isd= 5-10In (cortocircuito)

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

corrente nominale permanente Iu

800 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 800 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

4000 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore magnetotermico MEGATIKER M5 4P 800A 50kA per impianti elettrici