Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIMT7910N
Cod. Produttore
MT7910N
Cod. EAN
8012199382685

Informazioni di prodotto

Contatto di segnalazione inserito/estratto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico MEGA M250/400 con un contatto di segnalazione esterno, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per la gestione e il controllo delle correnti di sovraccarico e cortocircuito, assicurando un funzionamento efficiente e duraturo. La configurazione con contatto di segnalazione esterno consente un monitoraggio preciso dello stato dell'interruttore, facilitando interventi tempestivi e manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per installazioni in ambienti industriali e civili, offrendo prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Contatto di segnalazione inserito/estratto per M 160-250, M4 630 e M5 1600

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Produttore

Interruttore magnetotermico MEGA M250/400 con contatto segnalazione esterno per impianti elettrici industriali e civili