› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico EKIP DIP LS/I 160A 3 poli XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067299R1
Cod. Produttore 1SDA067299R1
Cod. EAN 8015644011994

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo rilascio: Solid-State
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: EKIP DIP LS/I
  • Compatibilità: XT2
  • Funzione: Rilascio elettronico
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

EKIP DIP LS/I IN 160A XT2 3P è un dispositivo di protezione e controllo della corrente per impianti elettrici industriali e civili. Progettato per un'intensità nominale di 160A, è dotato di tre poli per la gestione sicura e affidabile dei circuiti. Questo componente si integra perfettamente con gli accessori della serie Tmax XT, garantendo un collegamento elettrico efficiente e una configurazione flessibile. L'unità è caratterizzata da un sistema di programmazione e test integrato, che permette di ottimizzare la protezione del circuito e di monitorarne lo stato in modo semplice e preciso. Grazie alla sua robustezza e alle caratteristiche tecniche avanzate, EKIP DIP LS/I IN 160A XT2 3P assicura elevate prestazioni nella protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP DIP LS/I R 160 XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico EKIP DIP LS/I 160A 3 poli XT2