› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico EKIP DIP LS/I 100A 4 poli quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067331R1
Cod. Produttore 1SDA067331R1
Cod. EAN 8015644012281

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Solid-State Release
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Modello: EKIP DIP LS/I
  • Protezione: LS/I
  • Classe di utilizzo: XT2
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

EKIP DIP LS/I IN 100A XT2 4P è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per l'installazione su interruttori modulari. Questo accessorio garantisce una gestione precisa e affidabile della corrente nominale fino a 100A su quattro poli, assicurando protezione e controllo ottimali nei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta e compatta è ideale per applicazioni industriali e commerciali, offrendo un collegamento elettrico sicuro e duraturo. EKIP DIP LS/I IN è progettato per integrarsi perfettamente con la serie Tmax XT, facilitando l'installazione e la manutenzione grazie a caratteristiche tecniche avanzate e un design funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP DIP LS/I R 100 XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico EKIP DIP LS/I 100A 4 poli quadro elettrico