› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico differenziale modulare XT2N 160A 3 poli LSIG per protezione impianti civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2N160LSIG3
Cod. Produttore XT2N160LSIG3
Cod. EAN 8015644009809

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 160 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Tipo rilascio: LSIG R
  • Terminali: frontali solidi
  • Protezione: In 160 A
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Normativa: EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale modulare XT2N con protezione LSIG, tarato a 160A, a 3 poli, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per la protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, assicura un elevato livello di sicurezza per installazioni civili e industriali. La struttura modulare facilita il montaggio su guida DIN, mentre la tecnologia avanzata offre prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSIG R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico differenziale modulare XT2N 160A 3 poli LSIG per protezione impianti civili e industriali