› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico differenziale modulare 160A 3 poli EKIP C DIP LSI per impianti trifase industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S160LSI3
Cod. Produttore XT2S160LSI3
Cod. EAN 8015644017101

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo di sgancio: LSI R
  • Terminali: Frontali solidi
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Compatibilità: EKIP C DIP
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale modulare XT2S da 160 A, progettato per offrire protezione efficace contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente. Dotato di tecnologia EKIP C DIP LSI, garantisce elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici trifase a 3 poli. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e una protezione avanzata, assicurando la continuità del servizio e la tutela delle persone e delle apparecchiature. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico differenziale modulare 160A 3 poli EKIP C DIP LSI per impianti trifase industriali e civili