Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201C20A30
Cod. Produttore
DS201C20A30
Cod. EAN
8012542738510

Informazioni di prodotto

DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P+N A C20 30MA
Interruttore differenziale magnetotermico DS201 con capacità di interruzione di 6 kA, configurazione 1 polo + neutro, taratura C20 e tipo A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovracorrenti e dispersioni elettriche, ideale per impianti elettrici civili e industriali. Questo dispositivo assicura sicurezza e continuità del servizio, combinando la funzione di interruttore magnetotermico con quella differenziale per una protezione completa. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione versatile per la gestione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA).

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

20 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico DS201 6kA 1P+N C20 tipo A protezione impianti civili industriali 30mA

€ 148,18 x 1 pz.
(pz.)