Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8813A25
Cod. Produttore
GN8813A25
Cod. EAN
8005543458853

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60 1P+N tipo A - In= 25A - Idn= 0.03A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico differenziale a 2 poli con protezione a 25A e capacità di interruzione di 6 kA. Progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, combina la funzione di interruttore magnetotermico con quella differenziale per la protezione da sovracorrenti e correnti di guasto a terra. Dotato di dispositivo salvavita con sensibilità di 30 mA, assicura un’elevata affidabilità nel rilevamento di dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire incidenti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre una soluzione compatta e performante per la protezione elettrica. Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 25A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 25A 6kA 30mA protezione impianti residenziali e commerciali

€ 229,80 x 1 pz.
(pz.)