Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8814A32
Cod. Produttore
GN8814A32
Cod. EAN
8005543485590

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60 1P+N tipo A - In= 32A - Idn= 0.3A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60 a 1 polo + neutro con portata di 32A e potere di interruzione di 6kA. Progettato per garantire la protezione contro i guasti a terra e sovracorrenti, assicura sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici civili e industriali. Dotato di dispositivo salvavita con test mensile per verificare il corretto funzionamento. Ideale per la protezione di circuiti elettrici con un totale di 2 poli, di cui 1 polo protetto, offre una limitazione energetica di classe 3 per una maggiore sicurezza. Costruito con materiali resistenti e design compatto per un'installazione semplice su guida DIN. Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo A - In= 32A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 300mA - 2 moduli

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 32A 6kA Tipo A per impianti civili e industriali