Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8814A20
Cod. Produttore
GN8814A20
Cod. EAN
8005543485576

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60 1P+N tipo A - In= 20A - Idn= 0.3A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60 a 2 poli 1P+N, con corrente nominale di 20A e potere di interruzione di 6kA. Progettato per garantire la protezione contro i guasti di corrente e sovraccarichi, assicura sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Dotato di funzione salvavita con pulsante di test mensile, facilita la verifica del corretto funzionamento. Classe di limitazione energetica pari a 3, numero di poli protetti 1, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Design compatto e installazione semplice su guida DIN. Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo A - In= 20A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 300mA - 2 moduli

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60 1P+N 20A 6kA Tipo A per impianti residenziali e commerciali

€ 180,04 x 1 pz.
(pz.)