Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8813AC6
Cod. Produttore
GN8813AC6
Cod. EAN
8005543461501

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60 1P+N tipo AC - In= 6A - Idn= 0.03A
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) a 2 poli fase + neutro, larghezza 2 moduli (2 x 17,8 mm), con corrente nominale fino a 40 A. Progettato per la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e per la protezione degli impianti da guasti di isolamento, sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di indicazione positiva di contatto e tecnologia di limitazione dell’energia di classe 3, garantisce un potere di interruzione nominale di 6 kA in conformità alla norma IEC/EN 61009-1. Il contatto neutro chiude prima e si apre dopo quello di fase, assicurando isolamento efficace. Sensibilità alla corrente residua di tipo AC con valori di intervento istantaneo a 30 mA e 300 mA. Realizzato con materiali isolanti poliammide e PBT, con elevata resistenza al calore e al fuoco (test incandescenza a 960°C, classificazione V0 UL94). Grado di protezione IP20 per la zona morsetti e IP40 per le parti rimanenti, con indice di protezione meccanica IK02. Adatto per installazione su guida DIN 35 mm, con morsetti a vite provvisti di otturatore per sicurezza e possibilità di bloccaggio e sigillatura. Funzionamento a frequenza nominale di 50 Hz, con possibilità di utilizzo a 60 Hz (eccetto tipo A). Dotato di maniglia ergonomica a due posizioni con visualizzazione chiaro stato contatti e pulsante di test mensile per verifica funzionamento differenziale. Conforme alle direttive RoHS e alle normative IEC/EN di riferimento, con materiali plastici senza alogeni e imballo conforme alle normative ambientali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 6A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale AC 6A 6kA 1P+N residenziale

€ 187,33 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info