Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8813AC4
Cod. Produttore
GN8813AC4
Cod. EAN
8005543458686

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Tipo differenziale: AC
  • Moduli: 2 moduli (35,6 mm)
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 restante
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) BTDIN 60 a 2 poli (fase + neutro) con protezione fino a 40A e larghezza di 2 moduli. Progettato per la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Offre controllo e isolamento dei circuiti elettrici con indicazione positiva di contatto. Tecnologia di limitazione dell’energia di classe 3, con contatto neutro che chiude prima e apre dopo il contatto di fase. Corrente nominale variabile da 2 a 40A, con caratteristiche di intervento istantaneo di tipo C (soglia tra 5 In e 10 In). Potere di interruzione fino a 6000 A a 230 V~ e frequenza nominale di 50 Hz. Sensibilità alla corrente residua di 30 mA o 300 mA, con tipi di corrente residua AC, A e F, quest’ultimo con immunità agli scatti indesiderati e rilevamento di correnti di guasto ad alta frequenza. Materiale dell’involucro in poliammide e PBT, resistente al calore e al fuoco (test incandescenza a 960°C), con classificazione V0 secondo UL94. Grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, con resistenza a vibrazioni e urti meccanici conformi alle norme IEC. Montaggio su guida DIN 35 mm, con connessione tramite morsetti a vite dotati di otturatore. Possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa. Visualizzazione dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica a due posizioni e indicatore meccanico di intervento differenziale. Conforme alle direttive RoHS e alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 60947-2, con certificazioni e test di durata meccanica ed elettrica. Accessori disponibili per segnalazione, controllo e comando motorizzato. Declassamento delle prestazioni in funzione della temperatura ambiente e del numero di dispositivi installati affiancati. Ideale per applicazioni residenziali e industriali per garantire sicurezza e affidabilità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 4A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale AC 4A 1P+N uso residenziale