Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8814AC40
Cod. Produttore
GN8814AC40
Cod. EAN
8005543458785

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Corrente nominale: 40 A
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Sensibilità differenziale: 30 mA / 300 mA
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 corpo
  • Dimensioni: 2 moduli (2 x 17,8 mm)
  • Tipo di intervento: Curva C
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) BTICINO BTDIN 60, 2 poli (fase + neutro), con portata nominale fino a 40A e larghezza di 2 moduli. Progettato per il controllo e la protezione da cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento, garantisce la sicurezza degli impianti elettrici e delle persone da contatti diretti e indiretti. Dotato di tecnologia di limitazione dell’energia di classe 3, assicura un’elevata capacità di interruzione (6kA a 230V) conforme alle normative IEC/EN 61009-1. Il contatto neutro chiude prima e si apre dopo quello di fase, offrendo isolamento affidabile per entrambi i circuiti. È compatibile con correnti residue di tipo AC, A e F, con sensibilità istantanea a 30mA o 300mA. L’involucro è realizzato in poliammide e PBT, resistente al calore e al fuoco (test incandescenza 960°C, classe V0 UL94). Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, con resistenza agli urti IK02. È progettato per essere montato su guida DIN da 35mm, con morsetti a vite dotati di otturatore e possibilità di sigillatura e bloccaggio con lucchetto. La maniglia ergonomica a due posizioni indica chiaramente lo stato di apertura o chiusura del circuito. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e alle normative ambientali UE, con materiali plastici privi di alogeni. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e funzionali essenziali dell’interruttore differenziale magnetotermico BTDIN 60, evidenziandone affidabilità, sicurezza e facilità di installazione in impianti elettrici residenziali e industriali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 40A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - In= 300mA - 2 moduli

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale AC 40A 1P+N residenziale