Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8813AC2
Cod. Produttore
GN8813AC2
Cod. EAN
8005543458662

Informazioni di prodotto

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Corrente nominale: 2 A
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Tipo di corrente residua: AC
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Moduli: 2 moduli (35,6 mm)
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 corpo
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) BTDIN 60 con protezione fase + neutro, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Il dispositivo offre protezione contro i cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento, prevenendo contatti diretti e indiretti. Dotato di 2 poli (1 polo protetto e 1 polo neutro), ha una larghezza di 2 moduli (2 x 17,8 mm) e correnti nominali da 2 a 40 A. La soglia di intervento istantaneo è di tipo C, conforme alla norma IEC/EN 61009-1, con potere di interruzione fino a 6000 A a 230 V AC e frequenza nominale di 50 Hz. Il dispositivo è dotato di sensibilità alla corrente residua di tipo AC con valori di intervento a 30 mA e 300 mA, garantendo protezione immediata. La tecnologia prevede un contatto neutro che si chiude prima e si apre dopo il contatto di fase, assicurando isolamento e protezione efficaci. L’involucro è realizzato in poliammide e P.B.T., resistente al calore e al fuoco (test incandescenza a 960°C), con grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, e indice di protezione meccanica IK02. Il dispositivo consente il montaggio su rotaia DIN simmetrica da 35 mm, con morsetti a vite dotati di otturatore per una connessione sicura di cavi in rame rigido e flessibile, fino a 50 mm². È possibile il bloccaggio con lucchetto e la sigillatura in posizione aperta o chiusa. La maniglia ergonomica a due posizioni indica chiaramente lo stato di funzionamento ("I-ON" contatti chiusi, "O-OFF" contatti aperti). È inoltre presente un indicatore meccanico per la visualizzazione dell’intervento differenziale. L’RCBO BTDIN 60 è conforme alle direttive europee RoHS, utilizza materiali plastici privi di alogeni e rispetta le normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 60947-2, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. La sua progettazione consente un declassamento in base alla temperatura ambiente e supporta l’installazione affiancata con coefficiente di riduzione della corrente nominale per evitare surriscaldamenti. Questo interruttore è ideale per proteggere impianti elettrici domestici e industriali, assicurando sicurezza e continuità del servizio con prestazioni certificate e durature. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 2A - Icn= 6kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale AC 2A 1P+N residenziale-industriale