› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico differenziale AC 25A 30mA residenziale

Cod. Rexel BTIGC8813AC25
Cod. Produttore GC8813AC25
Cod. EAN 8005543532515

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230 V~, 50 Hz
  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Potere d’interruzione: 4,5 kA
  • Tipo di intervento: Curva C, tipo AC
  • Moduli DIN: 2 moduli (2 x 17.8 mm)
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale con sovraccarico (RCBO) a 2 poli (fase + neutro), con neutro a destra, progettato per il comando, la protezione e l’isolamento dei circuiti elettrici. Garantisce la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e tutela gli impianti da guasti di isolamento. Dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti tramite maniglia ergonomica a due posizioni e indicatore giallo frontale, il dispositivo presenta un polo di fase protetto e un polo neutro isolato. La protezione magnetotermica è di tipo C, con corrente nominale variabile da 10 a 32 A e sensibilità differenziale di 30 mA, adatta per correnti alternate sinusoidali (tipo AC) e con ulteriore immunità per tipo F. Il potere di interruzione è di 4500 A secondo EN/IEC 61009-1 e 6 kA secondo EN/IEC 60947-2. Il prodotto è montabile su guida DIN 35 mm, con morsetti a gabbia protetti IP20, adatti a cavi di rame fino a 50 mm². È certificato secondo le norme europee vigenti, con materiali plastici privi di alogeni e resistenza al calore e al fuoco conforme agli standard. La sua struttura garantisce isolamento e sicurezza, con possibilità di blocco in posizione aperta o chiusa tramite lucchetto. Adatto a sistemi di neutro IT, TT e TN, funziona in un intervallo di temperatura da -25°C a +70°C e supporta frequenze standard di 50 Hz. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN-RS - interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - 4,5kA - Idn=0,03A tipo AC - 2 moduli DIN - 230V - In=25A

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico differenziale AC 25A 30mA residenziale
€ 40,22 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info