›

interruttore magnetotermico differenziale, 6kA, AC, Curva C, 25A 30mA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS1C25AC30
Cod. Produttore DS1C25AC30
Cod. EAN 8012542295006

Informazioni principali

DS201 INT.DIFF.MAGN. 6KA 1P+N AC C25 30MA

Descrizione del prodotto

L'interruttore magnetotermico differenzialie DS201 è un dispositivo 1P + N in soli due moduli per la protezione dei circuiti monofase da sovraccarico e cortocircuito; disponibile con curve di intervebto B e C e correnti nominali fino a 40A consente la protezione contro gli effetti di correnti sinusoidali alternate (tipo AC) correnti sinusoidali e continue con componenti pulsanti (Tipo A) anche in versione resistente agli scatti intempestivi (APR).

Caratteristiche tecniche

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

1

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

25 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

interruttore magnetotermico differenziale, 6kA, AC, Curva C, 25A 30mA