Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGC8813AC6
Cod. Produttore
GC8813AC6
Cod. EAN
8005543566152

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN-RS 1P+N tipo AC - In= 6A - Idn= 0.03A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale magnetotermico Btdin-RS RCBO 2 poli (fase + neutro, neutro a destra) progettato per il comando, la protezione e l’isolamento dei circuiti elettrici. Garantisce la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e protegge i circuiti da guasti di isolamento. Il dispositivo è dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti e tecnologia di limitazione. Il contatto neutro chiude prima ed apre dopo la fase, assicurando un isolamento efficace. La polarità è costituita da un polo protetto e un polo neutro, con larghezza di 2 moduli (2 x 17,8 mm). Correnti nominali disponibili: 10, 16, 20, 25, 32 A con curva magnetica di intervento di tipo C e sensibilità differenziale di 30 mA. Il potere di interruzione è di 4,5 kA secondo la norma EN/IEC 61009-1 e 6 kA secondo EN/IEC 60947-2. È adatto per reti a corrente alternata (tipo AC), con tensione nominale di 230-240 V e frequenza 50 Hz. Il morsetto è protetto da contatti diretti (IP20), mentre il lato frontale ha protezione IP40. Il materiale plastico è poliammide e P.B.T., con resistenza al calore certificata fino a 960°C (norma EN/IEC 61009-1) e classificazione V2 secondo UL94. L’installazione è semplice grazie ai morsetti a gabbia con viti rimovibili, protezione contro i contatti diretti e capacità di cablaggio fino a 60 mm². È possibile il montaggio su guida DIN EN 60715 o DIN 35, con posizioni di funzionamento verticale, orizzontale, capovolta e laterale. La maniglia ergonomica consente l’azionamento manuale con chiusura e apertura sicura, con possibilità di blocco in entrambe le posizioni. Il dispositivo è conforme alle direttive RoHS e alle normative europee di sicurezza e qualità, con materiali plastici senza alogeni e imballaggi conformi alle normative ambientali. La sicurezza è garantita da un test mensile consigliato tramite pulsante "T" per verificare il corretto funzionamento del dispositivo differenziale. Questa soluzione assicura affidabilità, protezione e facilità di installazione per impianti elettrici civili e industriali, combinando funzioni di interruttore magnetotermico e differenziale in un unico dispositivo compatto e performante. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN-RS - interruttore magnetotermico differenziale 1P+N - 4,5kA - Idn=0,03A tipo AC - 2 moduli DIN - 230V - In=6A

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 6A 30mA 1P+N DIN

€ 40,59 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info