› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico differenziale 63A 4 poli LS/I protezione impianti residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2S63LS-I4
Cod. Produttore XT2S63LS-I4
Cod. EAN 8015644017316

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 63 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo interruttore: Automatico magnetotermico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Tipo rilascio: Stato solido LS/I
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: EN 60947-2, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale modulare con capacità di interruzione di 10 kA, progettato per proteggere impianti elettrici da sovracorrenti e guasti a terra. Dotato di quattro poli, corrente nominale di 63A e tecnologia LS/I per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura una protezione efficace contro cortocircuiti e dispersioni di corrente, contribuendo alla sicurezza dell’impianto elettrico. La sua struttura modulare facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici standard. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 63 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico differenziale 63A 4 poli LS/I protezione impianti residenziali e industriali