Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8843AC6
Cod. Produttore
GA8843AC6
Cod. EAN
8005543458457

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN45 4P tipo AC - In= 6A - Idn= 0.03A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN45 con tipo di corrente di guasto AC, 4 poli totali e protetti, corrente nominale di 6A e capacità di interruzione di 4,5 kA. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovracorrenti e guasti a terra in impianti elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La classe di limitazione energetica pari a 3 indica una elevata capacità di limitazione dei picchi di corrente, contribuendo alla protezione dei circuiti collegati. Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - Tipo AC - In= 6A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

4

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 6A 4,5kA Tipo AC protezione impianti elettrici