› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 6A 30mA guida DIN

Cod. Rexel BTIGN8843AC6
Cod. Produttore GN8843AC6
Cod. EAN 8005543458907

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Tipo di intervento: C
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Numero moduli: 4 moduli
  • Grado di protezione: IP20/IP40
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) a 4 poli con protezione fino a 32A, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici e delle persone. Questo dispositivo combina la protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi con l’isolamento dei circuiti elettrici, prevenendo i guasti di isolamento e proteggendo da contatti diretti e indiretti. È dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti, con maniglia ergonomica a due posizioni per apertura e chiusura, e segnali meccanici per l’intervento differenziale. Il dispositivo opera con corrente alternata residua sinusoidale (tipo AC) o con correnti residue sia alternate che continue pulsanti (tipo A), con sensibilità di intervento istantaneo a 30 mA o 300 mA. La caratteristica di intervento è di tipo C, con soglia tra 5 e 10 volte la corrente nominale, e garantisce un potere d’interruzione fino a 6kA in conformità alle norme IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 60947-2. La tensione nominale di funzionamento è di 400 V AC a 50 Hz, con isolamento a 500 V e categoria di sovratensione 3. L’interruttore è realizzato in poliammide e PBT, con elevata resistenza al calore e al fuoco (test incandescenza a 960°C, classificazione V0 UL94). È progettato per montaggio su guida DIN da 35 mm e può essere installato in diverse posizioni (verticale, orizzontale, capovolta, laterale). I morsetti a vite sono dotati di otturatori di sicurezza e supportano cavi di rame rigidi e flessibili con sezioni fino a 35 mm². Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nelle altre parti, con indice di protezione meccanica IK02 e resistenza a vibrazioni sinusoidali secondo IEC 60068-2-6. È possibile il bloccaggio con lucchetto e la sigillatura in posizione aperta o chiusa. Sono disponibili accessori ausiliari per segnalazione, controllo e comando motorizzato, oltre a dispositivi per il ripristino automatico. La progettazione rispetta le direttive ambientali UE RoHS, con materiali plastici privi di alogeni e imballaggi conformi alle normative vigenti. La sicurezza è garantita da test periodici consigliati per verificare il corretto funzionamento della protezione differenziale. Questa soluzione rappresenta un componente affidabile e versatile per la protezione integrata di impianti elettrici civili e industriali, assicurando elevati standard di sicurezza e conformità alle normative internazionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - Tipo AC - In= 6A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

4

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 6A 30mA guida DIN