› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 63A 25kA residenziale-industriale

Cod. Rexel BTIT714B63D
Cod. Produttore T714B63D
Cod. EAN 8012199979106

Informazioni principali

  • Tipo: Magnetotermico + Diff
  • Poli: 4P (3P+N/2)
  • Corrente nominale: 63A
  • Interruzione: 25kA
  • Serie: MEGATIKER
  • Protezione: Differenziale integrata
  • Modello: M1 160B
  • Utilizzo: Scatolato

Descrizione del prodotto

Magnetotermico differenziale da incasso a 4 poli con protezione integrata contro le dispersioni a terra, dotato di raccordo a vite per il collegamento del circuito elettrico principale. Il dispositivo garantisce una corrente nominale di 63A e una capacità di interruzione di 25kA, assicurando un’elevata sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico. La tipologia costruttiva è pensata per un’installazione fissa da incasso, con un sistema di sgancio differenziale integrato e possibilità di test dielettrico per verifiche di isolamento. Il prodotto è caratterizzato da un display digitale per la visualizzazione dei parametri di intervento e da un sistema di segnalazioni LED che indicano lo stato operativo e gli eventuali allarmi. La costruzione robusta e la tecnologia avanzata lo rendono ideale per la protezione delle linee elettriche domestiche e industriali, garantendo sicurezza contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M1 160B - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico con protezione differenziale integrata 3P+N/2 - Icu= 25kA - In= 63A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

63 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

50,4 ... 63 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 630 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 630 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 63A 25kA residenziale-industriale