Descrizione del prodotto
Interruttore differenziale (RCBO) a 4 poli protetti, con indicazione positiva di contatto per controllo e protezione da corto circuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento. Progettato per proteggere le persone da contatti diretti e indiretti e garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Il dispositivo è conforme alla norma IEC/EN 61009-1, con potere di interruzione fino a 6000 A e tensione nominale di 400 V AC a 50 Hz. La sensibilità alla corrente residua è disponibile nelle versioni 30 mA e 300 mA, con caratteristiche di intervento istantaneo di tipo C (soglia tra 5 In e 10 In).
Il prodotto è montabile su rotaia simmetrica da 35 mm, con possibilità di alimentazione dall’alto o dal basso e funzionamento in diverse posizioni (verticale, orizzontale, capovolta, laterale). Realizzato con materiali resistenti al calore e al fuoco (test incandescenza a 960°C, classificazione V0 UL94), offre un elevato grado di protezione (IP20 zona morsetti, IP40 parti rimanenti) e resistenza meccanica e elettrica secondo le normative vigenti. La maniglia ergonomica a due posizioni permette un facile azionamento manuale, con possibilità di blocco e sigillatura in posizione aperta o chiusa.
Il dispositivo è compatibile con accessori di segnalazione, controllo e cablaggio, inclusi contatti ausiliari, sganciatori, moduli di controllo motorizzati e sistemi di ripristino automatico. È conforme alle direttive ambientali UE, con materiali plastici privi di alogeni e imballaggi eco-compatibili. Ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono sicurezza e affidabilità nella protezione elettrica.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 32A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - Idn= 300mA - 4 moduli