› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 25A tipo A per impianti residenziali e commerciali

Cod. Rexel BTIGA8843A25
Cod. Produttore GA8843A25
Cod. EAN 8005543458570

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 230/400 V AC
  • Corrente nominale: 6-32 A
  • Potere di interruzione: 4,5 kA
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Numero poli: 4P
  • Larghezza: 4 moduli (71,2 mm)
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 resto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) a 4 poli protetti, con corrente nominale di 25A e potere di interruzione di 4,5 kA, progettato per la protezione da cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento. Dispositivo conforme alla norma IEC/EN 61009-1, con caratteristica di intervento istantaneo di tipo C, adatto a correnti residue di tipo A e AC con sensibilità di 30 mA. Costruito con materiali isolanti in poliammide e P.B.T., resistente al calore e al fuoco con classificazione V0 secondo UL94. Il prodotto garantisce isolamento sicuro con distanza tra i contatti superiore a 5,5 mm in posizione aperta e dispone di indicatore meccanico per la visualizzazione dell’intervento differenziale. Il montaggio avviene su guida DIN simmetrica da 35 mm, con possibilità di alimentazione dall’alto o dal basso e connessione tramite morsetti a vite con otturatore di sicurezza. Il dispositivo è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni con blocco e sigillatura possibili sia in posizione aperta che chiusa. L’interruttore assicura un grado di protezione IP20 sulla zona morsetti e IP40 sulle altre parti, con resistenza meccanica IK02 e resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6. La classe di limitazione energetica è 3, con tensione nominale di isolamento di 500 V e tensione massima di funzionamento di 440 V AC a 50 Hz. Il dispositivo è conforme alle direttive RoHS e realizzato con materiali plastici privi di alogeni, garantendo sicurezza e affidabilità per impianti elettrici civili e industriali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 25A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

1

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

4

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 25A tipo A per impianti residenziali e commerciali
€ 377,52 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info