Descrizione del prodotto
Interruttore differenziale (RCBO) a 4 poli con protezione fino a 32A e sensibilità residua di 30 mA, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici e delle persone. Offre protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento, con indicazione meccanica dello stato di intervento. Dotato di tecnologia di limitazione dell’energia di classe 3, assicura un’elevata capacità di interruzione fino a 4500 A a 400 V AC, conforme alle norme IEC/EN 61009-1. Il dispositivo presenta caratteristiche di intervento istantaneo di tipo C, adatto a correnti alternate sinusoidali (tipo AC). Il montaggio è su guida DIN da 35 mm con morsetti a vite dotati di otturatori di sicurezza, compatibile con cavi di rame rigidi e flessibili fino a 35 mm². La maniglia ergonomica a due posizioni consente un facile azionamento con possibilità di blocco e sigillatura. L’involucro in poliammide e P.B.T. garantisce resistenza al calore, al fuoco e alle vibrazioni, con grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti. Il dispositivo è conforme alle direttive RoHS e alle normative ambientali europee, con materiali plastici privi di alogeni e imballi ecocompatibili.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - Tipo AC - In= 25A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli