› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 20A AC per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIGN8844AC20
Cod. Produttore GN8844AC20
Cod. EAN 8005543458990

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Tipo differenziale: AC
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Larghezza: 4 moduli (71,2 mm)
  • Grado protezione: IP20 morsetti, IP40 corpo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) a 4 poli protetti, larghezza 4 moduli (71,2 mm), con corrente nominale di 20 A e potere di interruzione di 6 kA. Progettato per la protezione da corto circuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento, garantisce la sicurezza delle persone contro contatti diretti e indiretti e la protezione degli impianti elettrici. Sensibilità alla corrente residua di tipo AC con soglie istantanee a 30 mA e 300 mA. Caratteristiche di intervento di tipo C, conforme alla norma IEC/EN 61009-1, con tensione nominale di 400 V e frequenza di 50 Hz. Dispositivo con isolamento conforme, grado di protezione IP20 in zona morsetti e IP40 nelle altre parti, resistenza meccanica e elettrica testata per elevate durate operative. Montaggio su guida DIN 35 mm, con possibilità di alimentazione dall’alto o dal basso e blocco con lucchetto in posizione aperta o chiusa. Materiali dell’involucro in poliammide e PBT con classificazione V0 per resistenza al fuoco. Dispositivo dotato di indicatore meccanico di intervento differenziale e possibilità di etichettatura per identificazione circuito. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - Tipo AC - In= 20A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - Idn= 300mA - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

4

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 20A AC per impianti elettrici