› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 20A AC per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIGA8843AC20
Cod. Produttore GA8843AC20
Cod. EAN 8005543458501

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Tipo: Magnetotermico differenziale AC
  • Potere di interruzione: 4,5 kA
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Numero poli: 4P (4 poli)
  • Serie: BTDIN
  • Larghezza: 4 moduli (71,2 mm)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) a 4 poli per la protezione completa dei circuiti elettrici, con corrente nominale fino a 32A e sensibilità differenziale istantanea di 30 mA. Progettato per garantire la sicurezza degli impianti e delle persone, protegge da corto circuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento, intervenendo su correnti residue di tipo AC. La tecnologia integrata di limitazione energetica di classe 3 assicura un’elevata capacità di interruzione fino a 4,5 kA a 400 V. Dispone di maniglia ergonomica a due posizioni con indicazione visiva dello stato dei contatti e possibilità di blocco e sigillatura. Montabile su guida DIN simmetrica da 35 mm, è compatto con larghezza di 4 moduli (71,2 mm). Realizzato con materiali resistenti al calore e al fuoco, con grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nelle altre parti, è conforme alle norme IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 60947-2, garantendo affidabilità meccanica ed elettrica anche in condizioni di vibrazione. Ideale per impianti residenziali e industriali che richiedono sicurezza e controllo avanzato. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - Tipo AC - In= 20A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

4

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 20A AC per impianti elettrici