› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 20A 30mA per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIGN8843A20
Cod. Produttore GN8843A20
Cod. EAN 8005543459133

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 400 V~
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Numero poli: 4P
  • Larghezza: 4 moduli (71,2 mm)
  • Classe limitazione energia: 3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) a 4 poli protetti, con corrente nominale di 20 A e potere di interruzione di 6 kA, progettato per la protezione da cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento. Il dispositivo garantisce la sicurezza delle persone da contatti diretti e indiretti e protegge gli impianti elettrici da guasti di isolamento. È conforme alla norma IEC/EN 61009-1, con caratteristiche di intervento istantaneo di tipo C, soglia tra 5 e 10 volte la corrente nominale. La sensibilità alla corrente residua è di 30 mA, con opzione anche a 300 mA, adatta a correnti residue sinusoidali e pulsanti. Il prodotto ha un grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nelle altre parti, con resistenza meccanica IK02 e resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6. È realizzato con materiali isolanti in poliammide e PBT, resistenti al calore e al fuoco (classificazione V0 UL94). Il montaggio avviene su rotaia DIN 35 mm, con morsetti a vite per cavi di rame rigidi o flessibili fino a 35 mm², con profondità morsetto di 13 mm e lunghezza di spelatura consigliata di 11 mm. La maniglia ergonomica a due posizioni indica lo stato di apertura o chiusura con marcature cromatiche e può essere bloccata o sigillata. È possibile integrare ausiliari di segnalazione e controllo per una gestione avanzata dell’impianto. Il dispositivo è conforme alle direttive europee RoHS e garantisce un funzionamento affidabile in un ampio range di temperature da -25°C a +60°C. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 20A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

4

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 20A 30mA per impianti elettrici