› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 20A 30mA BTDIN45 residenziale/industriale

Cod. Rexel BTIGA8843A20
Cod. Produttore GA8843A20
Cod. EAN 8005543458563

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Potere d’interruzione: 4,5 kA
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Numero poli: 4P
  • Modulo: 4 moduli
  • Serie: BTDIN
  • Classe limitazione energia: 3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) a 4 poli protetti, con corrente nominale di 20A e potere di interruzione di 4,5 kA, progettato per la protezione da cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento. Il dispositivo offre protezione sia per contatti diretti che indiretti, garantendo sicurezza agli impianti elettrici. La sensibilità alla corrente residua è di 30 mA con intervento istantaneo, adatto a correnti di tipo AC e A (correnti alternate sinusoidali e correnti continue pulsanti). Conforme alla normativa IEC/EN 61009-1, presenta caratteristiche di intervento di tipo C, con soglia tra 5 e 10 volte la corrente nominale. Il dispositivo è montabile su guida DIN simmetrica da 35 mm, con possibilità di alimentazione dall’alto o dal basso e morsetti a vite con otturatori di sicurezza. Il materiale dell’involucro è poliammide e PBT, resistente al calore e al fuoco con classificazione V0 UL94. Il grado di protezione è IP20 nella zona morsetti e IP40 nelle altre parti, con indice IK02 per resistenza agli urti meccanici. Il dispositivo è dotato di indicatore meccanico per la visualizzazione dell’intervento differenziale e marcatura permanente sul lato frontale. La temperatura di esercizio va da -25°C a +60°C, con possibilità di funzionamento in diverse posizioni (verticale, orizzontale, capovolta, laterale). La larghezza è di 4 moduli DIN (71,2 mm). Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e alle normative ambientali europee, con materiali plastici privi di alogeni. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 20A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

4

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 20A 30mA BTDIN45 residenziale/industriale