Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8843AC10
Cod. Produttore
GN8843AC10
Cod. EAN
8005543458914

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60 4P tipo AC - In= 10A - Idn= 0.03A

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) a 4 poli protetti con corrente nominale di 10A e capacità di interruzione di 6 kA, progettato per la protezione contro corto circuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento. Il dispositivo è conforme alla norma IEC/EN 61009-1, con caratteristiche di intervento di tipo C (soglia tra 5 e 10 volte la corrente nominale) e classe di limitazione energetica 3. Garantisce la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e tutela l’impianto elettrico da guasti di isolamento grazie alla sensibilità alla corrente residua di tipo AC con valore di intervento istantaneo a 30 mA. Montabile su guida DIN simmetrica da 35 mm, può essere installato in qualsiasi posizione (verticale, orizzontale, capovolta e laterale) e alimentato sia dall’alto che dal basso tramite morsetti a vite con otturatori di sicurezza. L’involucro è realizzato in poliammide e PBT con resistenza al calore e al fuoco certificata (test a 960°C), garantendo elevata sicurezza e durata meccanica ed elettrica, con oltre 20.000 manovre a vuoto e 10.000 operazioni a carico. Il grado di protezione IP20 nella zona morsetti e IP40 nelle altre parti, insieme all’indice IK02 contro gli urti, assicurano affidabilità in ambienti industriali e civili. Il dispositivo è inoltre dotato di indicatore meccanico di intervento differenziale e marcatura permanente sul fronte per una facile identificazione dello stato dei contatti. Compatibile con accessori ausiliari per segnalazioni, controllo e ripristino automatico, è idoneo per impianti elettrici residenziali e terziari che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - Tipo AC - In= 10A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

4

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 10A AC residenziale

€ 387,66 x 1 pz.
(pz.)