› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 10A 4,5kA impianti elettrici

Cod. Rexel BTIGA8843A10
Cod. Produttore GA8843A10
Cod. EAN 8005543458549

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 230 Vac
  • Potere di interruzione: 4,5 kA
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Numero poli: 4P
  • Larghezza: 4 moduli (71,2 mm)
  • Serie: BTDIN
  • Classe di limitazione energia: 3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico (RCBO) a 4 poli protetti, con corrente nominale fino a 32A e sensibilità residua di 30 mA, progettato per la protezione da cortocircuiti, sovraccarichi e guasti di isolamento. Il dispositivo assicura la protezione delle persone da contatti diretti e indiretti e tutela gli impianti elettrici grazie alla tecnologia di limitazione dell’energia di classe 3, con potere di interruzione nominale di 4500 A a 400 V. La caratteristica di intervento istantaneo è di tipo C, con soglia tra 5 e 10 volte la corrente nominale, conforme alle normative IEC/EN 61009-1. L’RCBO è compatibile con correnti residue di tipo AC e A, offrendo un intervento rapido e affidabile. Il montaggio avviene su guida DIN simmetrica da 35 mm, con morsetti a vite dotati di otturatore per una connessione sicura. Il dispositivo è dotato di maniglia ergonomica a due posizioni con blocco e sigillatura possibili, indicatore meccanico di intervento differenziale e spazio per etichettatura del circuito. L’involucro in poliammide e PBT garantisce resistenza al calore e al fuoco (test a 960°C, classificazione V0 UL94), con grado di protezione IP20 sui morsetti e IP40 sulle altre parti, e resistenza agli urti IK02. È progettato per funzionare in un ampio intervallo di temperatura da -25°C a +60°C e per resistere a vibrazioni sinusoidali secondo IEC 60068-2-6. Il dispositivo è conforme alle direttive RoHS e alle normative di sicurezza europee, con materiali plastici privi di alogeni. Ideale per impianti elettrici residenziali e industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 10A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

4

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

Serie

BTDIN

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 10A 4,5kA impianti elettrici