Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT7304F100D
Cod. Produttore
T7304F100D
Cod. EAN
8005543685761

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato magnetotermico M3 125F 4P con differenziale - In= 100A - Icu 36kA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo BTIT7304F100D appartiene alla gamma Megatiker M3 125 di interruttori magnetotermici con protezione differenziale integrata, progettati per garantire un'elevata affidabilità nelle installazioni elettriche ad alta potenza. Questo interruttore magnetotermico a 4 poli è dotato di una corrente nominale di 100A, con capacità di interruzione fino a 36 kA o 50 kA a seconda della versione, ed è conforme agli standard IEC/EN 60947-2. Il prodotto integra una protezione differenziale di tipo A con sensibilità regolabile (da 0,03 A a 3 A) e tempi di intervento selezionabili (0, 0,3, 1, 3 secondi), consentendo una protezione efficace contro le dispersioni a terra. La regolazione termica permette di impostare la corrente di intervento tra 0,8 e 1 volte la corrente nominale, mentre la protezione magnetica è fissa, con valori fino a 10 o 20 volte la corrente nominale a seconda della taglia. Le dimensioni compatte (100 x 135 x 86 mm) facilitano l’installazione in quadri elettrici, con possibilità di montaggio verticale o orizzontale. Il dispositivo è fornito completo di accessori quali viti di fissaggio, isolatori di fase e morsetti per collegamenti fino a 50 mm². Sono disponibili inoltre accessori opzionali come blocchi di sgancio ausiliari, meccanismi di blocco, terminali isolati e terminali per cavi di grande sezione. Il Megatiker M3 125 garantisce elevate prestazioni meccaniche ed elettriche, con una durata di almeno 20.000 cicli meccanici e 8.000 cicli elettrici a pieno carico. È idoneo all’isolamento e presenta curve di intervento termomagnetiche precise, con protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La protezione differenziale integrata assicura la sicurezza contro i guasti a terra, con possibilità di test periodici tramite apposito selettore. In sintesi, questo interruttore magnetotermico con protezione differenziale integrata rappresenta una soluzione affidabile e versatile per la protezione degli impianti elettrici, con caratteristiche tecniche avanzate e accessori dedicati per un’installazione sicura e conforme alle normative vigenti. (Tutte le informazioni sono state estrapolate dal datasheet tecnico Megatiker M3 125, pagine 1-16, e dal manuale di istruzioni BTicino, pagine 1-9.) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M3 125F - interruttore scatolato magnetotermico con protezione differenziale integrata 4P - Icu= 36kA - In= 100A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

80 ... 100 A

tensione nominale

220 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 630 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale 4P 100A per impianti elettrici