› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico differenziale 3P+N 80A per impianti trifase

Cod. Rexel BTIT714B80D
Cod. Produttore T714B80D
Cod. EAN 8012199979113

Informazioni principali

  • Serie: MEGATIKER
  • Corrente nominale In: 80A
  • Poli: 3P+N/2
  • Capacità di interruzione Icu: 25kA
  • Tensione nominale operativa Ue: 500V
  • Tipo protezione: Magnetotermico + differenziale
  • Dimensioni (LxAxP): 110x160x97 mm
  • Tipo sensibilità differenziale: A integrato

Descrizione del prodotto

M1 160B è un interruttore magnetotermico con protezione differenziale integrata a 3 poli più neutro, progettato per una corrente nominale di 80A. Questo apparecchio da incasso è caratterizzato da un collegamento a vite per il circuito elettrico principale e garantisce la protezione dalle dispersioni a terra. È dotato di un selettore per il test dielettrico che consente di bloccare l'apparecchio in posizione aperta per verifiche di isolamento dell’impianto. Il dispositivo presenta un display digitale che visualizza i valori di corrente differenziale e il tempo di intervento, con possibilità di impostazione di soglie differenziali e ritardi di intervento. I tempi di sgancio sono regolabili e conformi alle curve di intervento standard, con opzioni di intervento istantaneo o ritardato (0,3s, 1s, 3s). Il sistema di segnalazione a LED bicolore indica lo stato di funzionamento e le condizioni di allarme, facilitando il monitoraggio e la manutenzione. Questo magnetotermico con differenziale integrato è ideale per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici civili e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M1 160B - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico con protezione differenziale integrata 3P+N/2 - Icu= 25kA - In= 80A

Caratteristiche tecniche

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

80 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

64 ... 80 A

tensione nominale

220 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 800 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 800 A

Serie

MEGATIKER

Interruttore magnetotermico differenziale 3P+N 80A per impianti trifase